Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK AKM-3302-0002 Steriili polystyreeniviljelyputki 12 x 75 mm - 500 kpl pakkaus | AF3ZCY 8GEZ6

QORPAK AKM-3302-0002 steriili polystyreeniviljelyputki 12 x 75 mm - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3ZCY Malli: AKM-3302-0002Ristiviite: 8GEZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€299.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulttuuriputki
Koko5mL
Pituus75mm
MateriaaliPolystyreeni
Dia ulkopuolella.12 mm
Standardit ja hyväksynnätEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 20 25 pussia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusDia ulkopuolella.Hinta
QORPAK AKM-3302-0001 Steriili polystyreeniviljelyputki 12 x 75 mm - 1000 kpl pakkaus | AF4MCZ 9ATJ8 AKM-3302-00015mL75mm12 mm€414.87
QORPAK AKM-3302-0003 Steriili polystyreeniviljelyputki 17 x 100 mm - 500 kpl pakkaus | AF4YXY 9RFK4 AKM-3302-000316mL100ft.17mm€393.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK AKM-3302-0002 steriili polystyreeniviljelyputki 12 x 75 mm - 500 kpl pakkaus
€299.97 / yksikkö