Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TPA-50 Erikoissulake, 50A, 170VDC | BC8RMC

BUSSMANN TPA-50 Erikoissulake, 50A, 170VDC

Varastossa
Tuote: BC8RMC Malli: TPA-50

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu50A
Halkaisija14.61mm
Sulakkeen koko / ryhmäTelevoima
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliPin
Keskeytysluokitus20A
Pituus38.1mm
Valmistaja SarjaTPA
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (DC)170VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0126
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.27

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluKeskeytysluokituseräHinta
BUSSMANN TPA-25 Telecom-virtasulake, Fast Blow, 25A, 170VDC | BC7YDK TPA-25Kasetti25A20ATelecom Protection Sulake€36.53
BUSSMANN TPA-40 Erikoissulake, 40A, 170VDC | BC7YEQ TPA-40Kasetin sulakkeet40A20ASulake€41.01
BUSSMANN TPA-30 Erikoissulake, Sulakkeen irrotus, Fast Blow, 170VDC, 30A, Kasettisulake | BC7YMN TPA-30Kasetin sulakkeet30A20APatruunan sulake€36.53
BUSSMANN TPA-20 Erikoissulake, 20A, 170VDC | BC8RBZ TPA-20Kasetin sulakkeet20A20ASulake€36.53
BUSSMANN TPA-10 -erikoissulake, sulakkeen irrotus, nopea puhallus, 170 VDC, patruunasulake | BC9ZRC TPA-10Kasetin sulakkeet10A100kAPatruunan sulake€36.53
BUSSMANN TPA-5 Telecom-virtasulake, Fast Blow, 5A, 170VDC | BD2RFV TPA-5Kasetti5A100kATelecom Protection Sulake€36.53
BUSSMANN TPA-15 Erikoissulake, Sulakkeen irrotus, Fast Blow, 170VDC, 15A, Kasettisulake | BD2UTN TPA-15Kasetin sulakkeet15A100kAPatruunan sulake€36.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TPA-50 Erikoissulake, 50A, 170VDC
€41.01 / yksikkö