Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QMARK MCFS tuulettimen kytkinyksikkö asennettuna | AB8CUR 25D247

QMARK MCFS-tuulettimen kytkinyksikkö asennettu

Varastossa
Tuote: AB8CUR Malli: MCFSRistiviite: 25D247

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen kytkin
Vahvistimet AC6
Syvyys1.125 "
Sopii KW: hen3.0 ja 15.0
Korkeus2.25 "
Hz60
Vaihe1 tai 3
Kytkimen tyyppiSPST
Jännitealue250 ja 600
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK MCFS-tuulettimen kytkinyksikkö asennettu
€86.02 / yksikkö