QMARK ICG36041 Vaarallinen sijainti Seinälämmitin 9 tuumaa D | AE4WDM 5NF09

QMARK ICG36041 Vaarallisten paikkojen seinälämmitin 9 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AE4WDM Malli: ICG36041Ristiviite: 5NF09

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,860.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin seinälämmitin
Vahvistimet AC15
BtuH-lähtö12280
Kaapin syvyys8-1 / 2 "
Kaapin korkeus20 "
Kaapin leveys36 "
Lämmittimen tyyppikonvektion
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesterijauhemaalattu
KoteloRaskasmittainen teräs
Hz60
kW3.6
Kokonaissyvyys9"
Kokonaiskorkeus20 "
kokonaisleveys42 "
Vaihe1
Jännite240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)118.62
Laivan leveys (cm)71.88
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuH-lähtökWVaiheJänniteHinta
QMARK ICG18081 Vaarallisen sijainnin seinälämmitin 280v | AC9XAU 3LA87 ICG18081961401.81208€2,526.80
QMARK ICG18041 Vaarallisen sijainnin seinälämmitin 60 Hz | AC9XAV 3LA88 ICG18041861401.81240€2,596.03
QMARK ICG360483 Vaarallisen sijainnin seinälämmitin 20 tuuman korkeudella | AE4WDN 5NF10 ICG3604834122803.63480€3,542.82
QMARK ICG36081 Vaarallisen sijainnin seinälämmitin 42 tuuman leveys | AE4WDP 5NF11 ICG3608117122803.61208€3,430.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK ICG36041 Vaarallisten paikkojen seinälämmitin 9 tuumaa D
€3,860.80 / yksikkö