Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QMARK HTWHSM Asennuskehys valkoinen | AA8GXG 18F256

QMARK HTWHSM Asennuskehys Valkoinen

Varastossa
Tuote: AA8GXG Malli: HTWHSMRistiviite: 18F256

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityskehys
VäriPohjoisen valkoinen
Asennustyyppipinta
Ulkopuolella19.187 "
Ulkopuolinen leveys15.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)53.59
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehys jatkuu (3-3 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
QMARK SMHTSSBL Asennuskehyksen pinta | AA8GXH 18F259 SMHTSSBLMusta20 1 / 10 "14 1 / 5 "€132.68
QMARK SMHTSSNW Asennuskehys 21 tuuman leveys 21 tuuman korkeus | AA8GXJ 18F260 SMHTSSNWPohjoisen valkoinen21 "21 "€134.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK HTWHSM Asennuskehys Valkoinen
€126.67 / yksikkö