Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QMARK SMHTSSBL Asennuskehyksen pinta | AA8GXH 18F259

QMARK SMHTSSBL-asennuskehyksen pinta

Varastossa
Tuote: AA8GXH Malli: SMHTSSBLRistiviite: 18F259

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityskehys
VäriMusta
Asennustyyppipinta
Ulkopuolella20 1 / 10 "
Ulkopuolinen leveys14 1 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehys jatkuu (3-3 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
QMARK HTWHSM Asennuskehys valkoinen | AA8GXG 18F256 HTWHSMPohjoisen valkoinen19.187 "15.375 "€126.67
QMARK SMHTSSNW Asennuskehys 21 tuuman leveys 21 tuuman korkeus | AA8GXJ 18F260 SMHTSSNWPohjoisen valkoinen21 "21 "€134.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK SMHTSSBL-asennuskehyksen pinta
€132.68 / yksikkö