Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CPB2-610-7.1-10 Niittimutteri M6 X 1.0 Kierre 25.40 tuumaa, 10PK | AG2TYH 32FX35

GRAINGER CPB2-610-7.1-10 niittimutteri M6 X 1.0 kierre 25.40 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2TYH Malli: CPB2-610-7.1-10Ristiviite: 32FX35

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija9.700 "
Poran kokoX
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.16.380 "
Grip-alue0.50 - 7.10 "
Pää Dia.16.380 "
Pään korkeus1.5 "
Reiän koko10.000 "
Pituus25.4 "
MateriaaliTeräs
MutteriUurrettu runko
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CPB2-610-7.1-10 niittimutteri M6 X 1.0 kierre 25.40 tuumaa, 10PK
€14.04 /pakkaus