QMARK CUS93505243FF kaappilämmitin 17000 Btuh 240v | AD2ULP 3UF53

QMARK CUS93505243FF Kaappiyksikön lämmitin 17000 Btuh 240v

Tuote: AD2ULP Malli: CUS93505243FFRistiviite: 3UF53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökaappiyksikön lämmitin
Vahvistimet AC22.00/14.00
BtuH17,000
CFM-lähtö korkea250
CFM-lähtö matala200
Syvyys40.12 "
Korkeus26.375 "
Hz60
AsennustyyppiWall Mount
Vaihe1 tai 3
Jännite240
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.44
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)71.88
Laivan leveys (cm)96.01
HS-koodi8516290060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea kW (5)
    • Matala kW (3.3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACJänniteHinta
QMARK CUS93505203FF kaappilämmitin 17000 Btuh 208v | AD2ULN 3UF52 CUS93505203FF25.00/16.00208-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK CUS93505243FF Kaappiyksikön lämmitin 17000 Btuh 240v