UUSI PIG PIL402 Imukykyinen tyyny valkoinen 10 Gallon Pk5 | AF9QYN 30RC79

NEW PIG PIL402 Imukykyinen Tyyny Valkoinen 10 Gallona Pk5

Varastossa
Tuote: AF9QYN Malli: PIL402Ristiviite: 30RC79

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€363.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen tyyny
VäriValkoinen
Nesteet absorboituneetVain öljy / maaöljy
Pituus24 "
MateriaaliDacron Mesh / polypropeeni
Absorboitu määrä / kg.10 gal.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)52.71
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi6307909889

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
UUSI PIG PIL201 imukykyinen tyyny harmaa 32 gallonaa Pk16 | AF9QYG 30RC73 PIL201HarmaaYleinen / Huolto21 "Polypropeeni / selluloosa32 gal.17 "€370.52
UUSI PIG PIL204 imukykyinen tyyny harmaa 20 gallonaa Pk40 | AF9QYH 30RC74 PIL204HarmaaYleinen / Huolto10 "Polypropeeni / selluloosa20 gal.10 "€264.65
UUSI PIG PIL205 imukykyinen tyyny harmaa 14 gallonaa Pk14 | AF9QYJ 30RC75 PIL205HarmaaYleinen / Huolto20 "Polypropeeni / selluloosa14 gal.8"€149.43
UUSI PIG PIL203 imukykyinen tyyny valkoinen 10 gallonaa Pk10 | AF9QYM 30RC78 PIL203ValkoinenVain öljy / maaöljy17 "polypropeeni10 gal.16 "€415.05
UUSI PIG PIL403 imukykyinen tyyny valkoinen 10 gallonaa Pk10 | AF9QYP 30RC80 PIL403ValkoinenVain öljy / maaöljy15 "Dacron Mesh / polypropeeni10 gal.15 "€423.82
UUSI PIG PIL405 imukykyinen tyyny valkoinen 5 gallonaa Pk10 | AF9QYQ 30RC81 PIL405ValkoinenVain öljy / maaöljy12 "polypropeeni5 gal.12 "€255.37
UUSI PIG SKM602 Sheen Clean Abs -tyyny 10 gallonaa Pk10 | AF9QYT 30RC84 602 SKMValkoinenVain öljy / maaöljy17 "Polypropeeni / hydrofobisen selluloosan ja öljyä absorboivien kopolymeerien seos10 gal.16 "€418.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PIL402 Imukykyinen Tyyny Valkoinen 10 Gallona Pk5
€363.52 / yksikkö