QMARK CUS93505203FF kaappilämmitin 17000 Btuh 208v | AD2ULN 3UF52

QMARK CUS93505203FF Kaappiyksikön lämmitin 17000 Btuh 208v

Tuote: AD2ULN Malli: CUS93505203FFRistiviite: 3UF52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökaappiyksikön lämmitin
Vahvistimet AC25.00/16.00
BtuH17,000
CFM-lähtö korkea250
CFM-lähtö matala200
Syvyys40.12 "
Korkeus26.375 "
Hz60
AsennustyyppiWall Mount
Vaihe1 tai 3
Jännite208
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.53
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)98.3
Laivan leveys (cm)72.9
HS-koodi8516290060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea kW (5)
    • Matala kW (3.3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACJänniteHinta
QMARK CUS93505243FF kaappilämmitin 17000 Btuh 240v | AD2ULP 3UF53 CUS93505243FF22.00/14.00240-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK CUS93505203FF Kaappiyksikön lämmitin 17000 Btuh 208v