QMARK CU45AG Cabnt -yksikön lämmitingrilli ylä- tai etu / ala | AC2JHW 2KMN3

QMARK CU45AG Kaappiyksikön lämmitin Grill Ylä tai Etu/ala

Varastossa
Tuote: AC2JHW Malli: CU45AGRistiviite: 2KMN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€341.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappiyksikön lämmitinsäleikkö
Korkeus6.5 "
AsennustyyppiYlä tai etu / ala
Leveys42.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8516900500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
QMARK CU35AG Kaappiyksikkö Lämmitysritilä 6-1/2 tuumaa | AC2JHV 2KMN2 CU35AG32.187 "€261.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK CU45AG Kaappiyksikön lämmitin Grill Ylä tai Etu/ala
€341.08 / yksikkö