QMARK CU35AG Kaappiyksikkö Lämmitysritilä 6-1/2 tuumaa | AC2JHV 2KMN2

QMARK CU35AG kaappiyksikön lämmittimen säleikkö 6-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC2JHV Malli: CU35AGRistiviite: 2KMN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€261.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappiyksikön lämmitinsäleikkö
Korkeus6.5 "
AsennustyyppiYlä tai etu / ala
Leveys32.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8516900500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
QMARK CU45AG Cabnt -yksikön lämmitingrilli ylä- tai etu / ala | AC2JHW 2KMN3 CU45AG42.19 "€341.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK CU35AG kaappiyksikön lämmittimen säleikkö 6-1/2 tuuman korkeus
€261.29 / yksikkö