QMARK 48201C kaupallinen kattotuuletin, 48 tuuman koko, 3 siipeä, vaihtelevat nopeudet, 120 VAC, valkoinen | CH6JZF 780U60

QMARK 48201C kaupallinen kattotuuletin, koko 48 tuumaa, 3 siipeä, vaihtelevat nopeudet, 120 VAC, valkoinen

Varastossa
Tuote: CH6JZF Malli: 48201CRistiviite: 780U60

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€264.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCeiling Fan
Ilmavirta3861 cfm
Ampeeria0.8A
Alue (neliö-Ft.)2025 sq ft.
Terän väriValkoinen
Terä Dia.48 "
Terän viimeistelyEpoksi
Terän materiaaliTeräs
Down Rod ulkopuolella Dia.2 1 / 2 "
Kotelon väriValkoinen
Asumisen viimeistelyValkoinen
Hz50 / 60 Hz
Maks. Ympäristön lämpötila105 astetta F
Maks. Asennuskorkeus20 ft.
Asennuskorkeus7 ft.
AsennuspaikkaKatto
AsennustyyppiDownrod J-koukku
Terien lukumäärä3
Nopeuksien määräMuuttuja
Vaihe1
RPM315 RPM
Lämpösuojausauto
Jännite120V AC
Watts45.1W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.325
AlkuperämaaThaimaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAmpeeriaAlue (neliö-Ft.)Terä Dia.RPMWattsHinta
QMARK 36201C kaupallinen kattotuuletin, 36 tuuman koko, 3 siivekettä, vaihtelevat nopeudet, 120 VAC, valkoinen | CH6JPF 780U59 36201C2126 cfm0.6A1600 sq ft.36 "395 RPM33.2W€264.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK 48201C kaupallinen kattotuuletin, koko 48 tuumaa, 3 siipeä, vaihtelevat nopeudet, 120 VAC, valkoinen
€264.64 / yksikkö