QMARK 36201C kaupallinen kattotuuletin, 36 tuuman koko, 3 siivekettä, vaihtelevat nopeudet, 120 VAC, valkoinen | CH6JPF 780U59

QMARK 36201C kaupallinen kattotuuletin, koko 36 tuumaa, 3 siipeä, vaihtelevat nopeudet, 120 VAC, valkoinen

Varastossa
Tuote: CH6JPF Malli: 36201CRistiviite: 780U59

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€264.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCeiling Fan
Ilmavirta2126 cfm
Ampeeria0.6A
Alue (neliö-Ft.)1600 sq ft.
Terän väriValkoinen
Terä Dia.36 "
Terän viimeistelyEpoksi
Terän materiaaliTeräs
Down Rod ulkopuolella Dia.2 1 / 2 "
Kotelon väriValkoinen
Asumisen viimeistelyValkoinen
Hz50 / 60 Hz
Maks. Ympäristön lämpötila105 astetta F
Maks. Asennuskorkeus20 ft.
Asennuskorkeus7 ft.
AsennuspaikkaKatto
AsennustyyppiDownrod J-koukku
Terien lukumäärä3
Nopeuksien määräMuuttuja
Vaihe1
RPM395 RPM
Lämpösuojausauto
Jännite120V AC
Watts33.2W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4925
AlkuperämaaThaimaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAmpeeriaAlue (neliö-Ft.)Terä Dia.RPMWattsHinta
QMARK 48201C kaupallinen kattotuuletin, 48 tuuman koko, 3 siipeä, vaihtelevat nopeudet, 120 VAC, valkoinen | CH6JZF 780U60 48201C3861 cfm0.8A2025 sq ft.48 "315 RPM45.1W€264.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK 36201C kaupallinen kattotuuletin, koko 36 tuumaa, 3 siipeä, vaihtelevat nopeudet, 120 VAC, valkoinen
€264.64 / yksikkö