QMARK 3900-0350-001 puhaltimen moottori 480 volttia AB4PHQ 1ZKW4

QMARK 3900-0350-001 Tuulettimen moottori 480 volttia

Varastossa
Tuote: AB4PHQ Malli: 3900-0350-001Ristiviite: 1ZKW4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,955.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin moottori
Tyyppi480V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.575
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
QMARK 3900-2005-000 tuulettimen moottori 480 volttia AB3UDV 1VEG9 3900-2005-000Tuuletin moottori€405.96
QMARK 3900-0347-005 tuulettimen moottori 480 volttia AC4DMJ 2YV52 3900-0347-005Tuuletinmoottori, 480V 60 Hz .03 hv, 3A 1550 rpm€571.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK 3900-0350-001 Tuulettimen moottori 480 volttia
€2,955.36 / yksikkö