Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QMARK 3900-2005-000 tuulettimen moottori 480 volttia AB3UDV 1VEG9

QMARK 3900-2005-000 Tuulettimen moottori 480 volttia

Varastossa
Tuote: AB3UDV Malli: 3900-2005-000Ristiviite: 1VEG9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€405.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin moottori
Tyyppi480V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2195
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
QMARK 3900-0350-001 puhaltimen moottori 480 volttia AB4PHQ 1ZKW4 3900-0350-001Tuuletin moottori€2,955.36
QMARK 3900-0347-005 tuulettimen moottori 480 volttia AC4DMJ 2YV52 3900-0347-005Tuuletinmoottori, 480V 60 Hz .03 hv, 3A 1550 rpm€571.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK 3900-2005-000 Tuulettimen moottori 480 volttia
€405.96 / yksikkö