WALTER F2139.U5.31.210.25 kääntöjyrsin F2139u53121025

  • Malli: F2139.U5.31.210.25

  • Tuotenumero: AD6CKT

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V799

Varastossa
€ 399.69 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 399.69/ yksikkö
Qty:
€ 399.69

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija1.000 "
Aseta ruuviFS394 Torx 20
materiaaliKaikki ISO
Leikkauspituus0.492 "
NimistöF2139.U5.31.210.25
Varsi Dia.1.250 "
Vasen / oikea käsiOikea
Vaadittujen lisäosien määrä1
Kokonaispituus8.267 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)35.03
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)3.51
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.U5.31.210.25 kääntöjyrsin F2139u53121025

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa