Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QMARK 1802-0087-011 Lämmityselementti 480 volttia AB4PHR 1ZKW5

QMARK 1802-0087-011 Lämmityselementti 480 volttia

Varastossa
Tuote: AB4PHR Malli: 1802-0087-011Ristiviite: 1ZKW5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmityselementti
Tyyppi480V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK 1802-0087-011 Lämmityselementti 480 volttia
€157.07 / yksikkö