Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QLT MARSHALLTOWN FR36RTA Fresno lastalla pyöreä pää 36 x 5 tuumaa | AB6XPY 22P268

QLT BY MARSHALLTOWN FR36RTA Fresno -lastalla pyöreä pää 36 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XPY Malli: FR36RTARistiviite: 22P268

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFresno-lastalla
LopputyyppiPyöreä
KahvaEi sisälly
Pituus36 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)94.23
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Säädettävä kierreadapteri

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QLT BY MARSHALLTOWN FR36RTA Fresno -lastalla pyöreä pää 36 x 5 tuumaa
€88.25 / yksikkö