Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U520 Pienoislamppu 57 G4 1/2 14v | AB6JVC

LUMAPRO 21U520 Pienoislamppu 57 G4 1/2 14v

Varastossa
Tuote: AB6JVC Malli: 21U520

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä500 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Lampun muotoG4 1 / 2
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Maks. Kokonaispituus1.07 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusAutomotive
Kaupan numero57
Jännite14
Watts3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8539293050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäNykyinen piirrettyLampun halkaisijaEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U639 -pienoislamppu 1895 G4 1/2 14v - 2 kpl pakkaus AB6JZZ 21U6392000 hr.--Automotive189542€2.61
LUMAPRO 2EKV5 -lamppu 293 5w G4 1/2 14v - Pakkaus 10 | AB9PQP 2EKV55000 hr.320mA0.57 "Osoitin293510€9.73
LUMAPRO 2FLZ9 -pienoislamppu 1895 G4 1/2 14v - Pakkaus 10 | AB9VLL 2FLZ92000 hr.270mA0.6 "Yleinen tarkoitus1895410€7.52
LUMAPRO 2FME9 -lamppu 57 3w G4 1/2 14v - Pakkaus 10 | AB9VNE 2FME9500 hr.24mA0.562 "Yleinen tarkoitus57310€8.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U520 Pienoislamppu 57 G4 1/2 14v
€1.73 / yksikkö