Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QEP 32010Q Glass Tile Nipper 1/4 tuuman kapasiteetin punainen | AC6NBP 35T138

QEP 32010Q Glass Tile Nipper 1/4 tuuman kapasiteetin punainen

Varastossa
Tuote: AC6NBP Malli: 32010QRistiviite: 35T138

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasinen laattojen nippa
Koko1 / 4 "
Väripunainen
rakentaminenTeräsrunko, tyynykahvat
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8205513060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QEP 32010Q Glass Tile Nipper 1/4 tuuman kapasiteetin punainen
€32.52 / yksikkö