Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3043012 Laivaruuvin terä 15/16 Halkaisija 7/16 kuusiovarsi | AD6TAD 4AAU3

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3043012 Laivan kairan terä 15/16 Halkaisija 7/16 kuusiovarsi

Varastossa
Tuote: AD6TAD Malli: 3043012Ristiviite: 4AAU3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaivan Auger-palat
Kärki Dia.15 / 16 "
rakentaminenHiiliteräs leikkausreunaseoksella
Halkaisija15 / 16 "
MateriaaliHiiliterässeos
Kokonaispituus17 "
Varren kokoKuusikulmainen 7/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207502070
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.rakentaminenHalkaisijaeräMateriaaliVarren kokoHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3043004 Laivaruuvin terä 3/8 Halkaisija 3/8 kuusiovarsi | AD6RZV 4AAT4 30430043 / 8 "Hiiliteräs leikkausreunaseoksella3 / 8 "Laivan Auger BitHiiliterässeosKuusikulmainen 3/8 "€15.75
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3043005 Laivaruuvin terä 1/2 Halkaisija 3/8 kuusiovarsi | AD6RZW 4AAT5 30430051 / 2 "Hiiliteräs leikkausreunaseoksella1 / 2 "Laivan Auger-palatHiiliterässeosKuusikulmainen 3/8 "€14.44
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3043006 Laivaruuvin terä 9/16 Halkaisija 7/16 kuusiovarsi | AD6RZX 4AAT6 30430069 / 16 "Hiiliteräs leikkausreunaseoksella9 / 16 "Laivan Auger-palatHiiliterässeosKuusikulmainen 7/16 "€15.75
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3043007 Laivaruuvin terä 5/8 Halkaisija 7/16 kuusiovarsi | AD6RZY 4AAT7 30430075 / 8 "Hiiliteräs leikkausreunaseoksella5 / 8 "Laivan Auger-palatHiiliterässeosKuusikulmainen 7/16 "€17.06
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3043008 Laivaruuviterä 11/16 Halkaisija 7/16 kuusiovarsi | AD6RZZ 4AAT8 304300811 / 16 "Hiiliteräs leikkausreunaseoksella11 / 16 "Laivan Auger-palatHiiliterässeosKuusikulmainen 7/16 "€18.38
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3043009 Laivaruuvin terä 3/4 Halkaisija 7/16 kuusiovarsi | AD6TAA 4AAT9 30430093 / 4 "Hiiliteräs leikkausreunaseoksella3 / 4 "Laivan Auger-palatHiiliterässeosKuusikulmainen 7/16 "€18.38
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3043010 Laivaruuviterä 13/16 Halkaisija 7/16 kuusiovarsi | AD6TAB 4AAU1 304301013 / 16 "Hiiliteräs leikkausreunaseoksella13 / 16 "Laivan Auger-palatHiiliterässeosKuusikulmainen 7/16 "€19.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3043012 Laivan kairan terä 15/16 Halkaisija 7/16 kuusiovarsi
€21.00 / yksikkö