Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QEP 10063Q -kumilaasti 12 x 4 tuumaa | AE4AZC 5HXD5

QEP 10063Q Kumilaasti Float 12 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4AZC Malli: 10063QRistiviite: 5HXD5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilaasti Float
taustaAlumiini
KahvaPuu
Kahva Dia.1-1 / 4 tuumaa
kahvan pituus7.75 "
Pituus12 "
MateriaaliKumi
Paksuus3 / 4 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kaksi pyöristettyä ja kaksi neliömäistä kulmaa, ergonomisesti muotoiltu mukavuuskahva, alumiininen takalevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QEP 10063Q Kumilaasti Float 12 x 4 tuumaa
€20.91 / yksikkö