Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 NMR5S-urospuolisen varren pää nailon / PTFE Oikea 5 / 16-24 | AB4UXY 20F947

QA1 NMR5S urosnastatangon pää Nylon/ptfe Oikea 5/16-24

Varastossa
Tuote: AB4UXY Malli: NMR5SRistiviite: 20F947

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNylon / PTFE-rodun pää
pallo52100 Teräs pallomainen
Laakerit52100 Teräspallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat A5 / 16-24 "
Mitat B0.532 "
Mitat C0.687 "
Mitat E0.875 "
Mitat G1.875 "
Mitat H1.25 "
Ulottuvuus J2.313 "
KoteloHiiliteräs
Maks. Kulmapoikkeama14 Tutkinnot
Nastan pituus0.687 "
KierreOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-24
TyyppiMies nastoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaMitat AMitat BNastan pituusKierreKierteen kokoMitat CMitat EHinta
QA1 NMR3S-urospuolisen varren pää nailon / PTFE Oikea käsi # 10-32 | AB4UXU 20F943 NMR3S13 Tutkinnot# 10-32 "0.5 "0.5 "Oikea käsi# 10-32 "0.5 "0.625 "€15.21
QA1 NML3S Urosmutterin pää Nylon/ptfe Vasen #10-32 | AB4UXV 20F944 NML3S13 Tutkinnot# 10-32 "0.5 "0.5 "Vasen käsi# 10-32 "0.5 "0.625 "€3.96
QA1 NMR4S-urospuolisen varren pää nailon / ptfe Oikea käsi 1 / 4-28 | AB4UXW 20F945 NMR4S16 Tutkinnot1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Oikea käsi1 / 4-280.562 "0.75 "€16.22
QA1 NML4S urospuolisen varren pää nailon / ptfe vasenkätinen 1 / 4-28 | AB4UXX 20F946 NML4S16 Tutkinnot1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Vasen käsi1 / 4-280.562 "0.75 "€16.22
QA1 NML5S urospulttinapin pää nailonia / PTFE vasenkätinen 5 / 16-24 | AB4UXZ 20F948 NML5S14 Tutkinnot5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Vasen käsi5 / 16-240.687 "0.875 "€16.87
QA1 NMR6S-urospuolisen varren pää nailon / PTFE Oikea 3 / 8-24 | AB4UYA 20F949 NMR6S12 Tutkinnot3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Oikea käsi3 / 8-240.906 "1"€18.69
QA1 NML6S urospulttinapin pää nailonia / PTFE vasenkätinen 3 / 8-24 | AB4UYB 20F950 NML6S12 Tutkinnot3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Vasen käsi3 / 8-240.906 "1"€18.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 NMR5S urosnastatangon pää Nylon/ptfe Oikea 5/16-24
€16.87 / yksikkö