Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 MCFR5S naarastangon pää oikeanpuoleinen 13mm | AC8ETQ 39N451

QA1 MCFR5S naarasnastatangon pää Oikea 13 mm

Varastossa
Tuote: AC8ETQ Malli: MCFR5SRistiviite: 39N451

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
pallo52100 Teräs pallomainen
Laakerit52100 Teräspallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat AM5 x 0.8
Mitat B9mm
Mitat C13mm
Mitat E16mm
Mitat G27mm
Mitat H14mm
Ulottuvuus J35mm
Mitat N8mm
KoteloVähän hiiltä
Maks. Kulmapoikkeama22 Tutkinnot
Nastan pituus13mm
KierreOikea käsi
Kierteen kokoM5 x 0.8
TyyppiNainen nastoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.6
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMitat HpalloLaakeritUlottuvuus JKoteloMaks. KulmapoikkeamaNastan pituusHinta
QA1 NFR3S naaraskiinnitystangon pää nailonia / PTFE Oikea käsi # 10-32 | AB4UXB 20F927 NFR3SNylon / PTFE-rodun pää0.5 "52100 Teräs pallomainen52100 Teräspallomainen pallo1.375 "Hiiliteräs13 Tutkinnot0.5 "€14.78
QA1 NFL3S Naaraspultin pää Nylon/ptfe Vasen #10-32 | AB4UXC 20F928 NFL3SNylon / PTFE-rodun pää0.5 "52100 Teräs pallomainen52100 Teräspallomainen pallo1.375 "Hiiliteräs13 Tutkinnot0.5 "€3.79
QA1 NFR4S naarastangonpää nailonia / PTFE Oikea 1 / 4-28 | AB4UXD 20F929 NFR4SNylon / PTFE-rodun pää0.687 "52100 Teräs pallomainen52100 Teräspallomainen pallo1.687 "Hiiliteräs16 Tutkinnot0.562 "€16.09
QA1 NFL4S naaraskiinnitystangon pää nailonia / PTFE vasenkätinen 1 / 4-28 | AB4UXE 20F930 NFL4SNylon / PTFE-rodun pää0.687 "52100 Teräs pallomainen52100 Teräspallomainen pallo1.687 "Hiiliteräs16 Tutkinnot0.562 "€16.09
QA1 NFR6S naarastangonpää nailonia / PTFE Oikea 3 / 8-24 | AB4UXH 20F933 NFR6SNylon / PTFE-rodun pää0.812 "52100 Teräs pallomainen52100 Teräspallomainen pallo2.125 "Hiiliteräs12 Tutkinnot0.906 "€18.91
QA1 NFL6S naaraskiinnitystangon pää nailonia / PTFE vasenkätinen 3 / 8-24 | AB4UXJ 20F934 NFL6SNylon / PTFE-rodun pää0.812 "52100 Teräs pallomainen52100 Teräspallomainen pallo2.125 "Hiiliteräs12 Tutkinnot0.906 "€18.91
QA1 NFR8S naaraskiinnitystangon pää nailonia / PTFE Oikea käsi 1 / 2-20 | AB4UXM 20F937 NFR8SNylon / PTFE-rodun pää1.062 "52100 Teräs pallomainen52100 Teräspallomainen pallo2.781 "Hiiliteräs12 Tutkinnot1.125 "€24.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 MCFR5S naarasnastatangon pää Oikea 13 mm
€21.79 / yksikkö