DAYTON 5UXL0 Cabriolet Jet Pump Sys 1 / 2hp 115 / 230v | AE6TJW

DAYTON 5UXL0 Cabriolet Jet Pump Sys 1/2hp 115/230v

Varastossa
Tuote: AE6TJW Malli: 5UXL0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,261.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava suihkupumppujärjestelmä
Ampeeria10.8/5.5
NoudattaminenCSA-USA
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI11.9/7.8
Veden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI9.8/6.2
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI8.0/5.0
Veden GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI14.1/8.5
Korkeus26.63 "
HP1/2
Tuloaukko1 1/4 "NPT
Pituus35.375 "
Maks. Kotelon paine123 PSI
Maks. Tulopaine123 PSI
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
pistorasia1 "NPT
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta66 PSI
Imuhissi90 Ft.
säiliön tilavuus30 Gal.
Säiliö PSI28
Jännite115/230
Leveys17.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (4.3 / 2.3)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UXL0 Cabriolet Jet Pump Sys 1/2hp 115/230v
€1,261.52 / yksikkö