Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PYRAMEX SB6310STP Suojalasit Kirkas Antifog | AB7QJB 23Y618

PYRAMEX SB6310STP Suojalasit Kirkkaat huurtumista estävät

Varastossa
Tuote: AB7QJB Malli: SB6310STPRistiviite: 23Y618

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.81 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluPuoli
KehysmateriaaliNylon
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysAntifog, naarmuuntumaton
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriMusta
TemppelityyliIlmanvaihto, Suora
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin päällystysLinssin väriHinta
PYRAMEX SB6310SP Suojalasit Kirkas | AB7QJA 23Y617 SB6310SPNaarmunkestäväPoista valinta€4.12
PYRAMEX SB6320SP Turvalasit Harmaa | AB7QJC 23Y619 SB6320SPNaarmunkestäväHarmaa€4.70
PYRAMEX SB6320STP suojalasit harmaa antifog | AB7QJD 23Y620 SB6320STPAntifog, naarmuuntumatonHarmaa€5.46
PYRAMEX SB6370SP Turvalasit Hopea Peili AB7QJE 23Y624 SB6370SPNaarmunkestäväHopeapeili€5.94
PYRAMEX SB6380SP Suojalasit sisä- / ulkotiloissa | AB7QJF 23Y625 SB6380SPNaarmunkestäväSisällä ulkona€4.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PYRAMEX SB6310STP Suojalasit Kirkkaat huurtumista estävät
€4.81 / yksikkö