Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PYRAMEX SB6110ST Suojalasit Pcu Clear Antifog Half | AG4VKZ 34WR13

PYRAMEX SB6110ST Suojalasit Pcu Clear Antifog Half

Varastossa
Tuote: AG4VKZ Malli: SB6110STRistiviite: 34WR13

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.69 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluPuolikehys
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysantifog
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriMusta
TemppelityyliKaksoissuihkutettu
UV-suoja99% UVA / UVB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.49
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9004900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliLinssin päällystysLinssin väriTemppelityyliHinta
PYRAMEX SB1820ST Suojalasit Pcu Harmaa Antifog Half | AG4VLD 34WR17 SB1820STNylonantifogHarmaaSäädettävä€7.67
PYRAMEX SB2610D Suojalasit Pcu kirkas musta kehys | AG4VLJ 34WR22 SB2610DNylonNaarmunkestäväPoista valintaSuoraan€1.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PYRAMEX SB6110ST Suojalasit Pcu Clear Antifog Half
€7.69 / yksikkö