Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER PHW20 Pesualusta 11-1 / 2 tuuman pituus x 6-1 / 4 tuuman leveys | AG3CGX 32UT43

UNGER PHW20 pesutyyny 11-1/2 tuumaa pituus x 6-1/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG3CGX Malli: PHW20Ristiviite: 32UT43

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesualusta
VäriVihreä
KehysmateriaaliAlumiini
Kahva materiaalimikrokuituliina
Päämateriaalimikrokuituliina
Pään tyylityyny
Pituus11.5 "
Materiaalimikrokuituliina
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi9603908050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER PHW20 pesutyyny 11-1/2 tuumaa pituus x 6-1/4 tuumaa leveys
€17.23 / yksikkö