Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PYRAMEX SB1010S Suojalasit Kirkas Säädettävä | AG4VLC 34WR16

PYRAMEX SB1010S Suojalasit Kirkkaat Säädettävät

Varastossa
Tuote: AG4VLC Malli: SB1010SRistiviite: 34WR16

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.20 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyssuunnittelukehyksetön
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriMusta
TemppelityyliSäädettävä
UV-suoja99% UVA / UVB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi9004900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUV-suojaKehyksen väriKehyssuunnitteluLinssin päällystysLinssin väriKokoTemppelin väriTemppelityyliHinta
PYRAMEX S5810S suojalasit kirkkaat | AB7QHP 23Y604 S5810S99.9%Poista valintakehyksetönNaarmunkestäväPoista valintaYleismaailmallinenPoista valintalasta€4.32
PYRAMEX S5810ST Suojalasit Kirkas Antifog | AB7QHQ 23Y605 S5810ST99.9%Poista valintakehyksetönAntifog, naarmuuntumatonPoista valintaYleismaailmallinenPoista valintalasta€5.58
PYRAMEX S5820S suojalasit harmaa | AB7QHR 23Y606 S5820S99.9%HarmaakehyksetönNaarmunkestäväHarmaaYleismaailmallinenHarmaalasta€5.37
PYRAMEX S5820ST suojalasit harmaa antifog | AB7QHT 23Y607 S5820ST99.9%HarmaakehyksetönAntifog, naarmuuntumatonHarmaaYleismaailmallinenHarmaalasta€6.10
PYRAMEX S5860S Turvalasit Sininen | AB7QHU 23Y609 S5860S99.9%Himmeä vaaleansininenkehyksetönNaarmunkestäväsininenYleismaailmallinenHimmeä vaaleansininenlasta€5.37
PYRAMEX S5880S Suojalasit sisä- ja ulkotiloihin | AB7QHV 23Y612 S5880S99.9%Sisällä ulkonakehyksetönNaarmunkestäväSisällä ulkonaYleismaailmallinenSisä- / ulkopeililasta€5.67
PYRAMEX S7210S suojalasit kirkkaat, päällystämättömät | AB7QJG 23Y627 S7210S99.9%Poista valintakehyksetönpäällystämätönPoista valintaYleismaailmallinenPoista valintaSarana€3.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PYRAMEX SB1010S Suojalasit Kirkkaat Säädettävät
€6.20 / yksikkö