Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PYRAMEX S7210S suojalasit kirkkaat, päällystämättömät | AB7QJG 23Y627

PYRAMEX S7210S Suojalasit Kirkas Päällystämätön

Varastossa
Tuote: AB7QJG Malli: S7210SRistiviite: 23Y627

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.10 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriPoista valinta
Kehyssuunnittelukehyksetön
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystyspäällystämätön
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriPoista valinta
TemppelityyliSarana
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUV-suojaKehyksen väriKehyssuunnitteluLinssin päällystysLinssin väriKokoTemppelin väriTemppelityyliHinta
PYRAMEX S5810S suojalasit kirkkaat | AB7QHP 23Y604 S5810S99.9%Poista valintakehyksetönNaarmunkestäväPoista valintaYleismaailmallinenPoista valintalasta€4.32
PYRAMEX S5810ST Suojalasit Kirkas Antifog | AB7QHQ 23Y605 S5810ST99.9%Poista valintakehyksetönAntifog, naarmuuntumatonPoista valintaYleismaailmallinenPoista valintalasta€5.58
PYRAMEX S5820S suojalasit harmaa | AB7QHR 23Y606 S5820S99.9%HarmaakehyksetönNaarmunkestäväHarmaaYleismaailmallinenHarmaalasta€5.37
PYRAMEX S5820ST suojalasit harmaa antifog | AB7QHT 23Y607 S5820ST99.9%HarmaakehyksetönAntifog, naarmuuntumatonHarmaaYleismaailmallinenHarmaalasta€6.10
PYRAMEX S5860S Turvalasit Sininen | AB7QHU 23Y609 S5860S99.9%Himmeä vaaleansininenkehyksetönNaarmunkestäväsininenYleismaailmallinenHimmeä vaaleansininenlasta€5.37
PYRAMEX S5880S Suojalasit sisä- ja ulkotiloihin | AB7QHV 23Y612 S5880S99.9%Sisällä ulkonakehyksetönNaarmunkestäväSisällä ulkonaYleismaailmallinenSisä- / ulkopeililasta€5.67
PYRAMEX S7210ST Suojalasit Kirkas Antifog | AB7QJH 23Y628 S7210ST99.9%Poista valintakehyksetönantifogPoista valintaYleismaailmallinenPoista valintaSarana€4.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PYRAMEX S7210S Suojalasit Kirkas Päällystämätön
€3.10 / yksikkö