Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PYRAMEX GB1860SFT Dust Goggle 3.0 Ir -suodatinlinssinesto | AB7QKF 23Y651

PYRAMEX GB1860SFT Dust Goggle 3.0 Ir Filter Lins Antifog

Varastossa
Tuote: AB7QKF Malli: GB1860SFTRistiviite: 23Y651

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.85 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölylasit
Kehyksen väriMusta
KehysmateriaaliNylon
Linssin päällystysantifog
Linssin väri3.0 IR-suodatin
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
HihnamateriaaliJoustava
UV-suoja99.9%
tuuletusSuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin väriHinta
PYRAMEX GB1810ST Pölysuojasilmäkirkas linssinesto | AB7QKA 23Y646 GB1810STPoista valinta€16.67
PYRAMEX GB1820ST pölysuojalasin harmaa linssinesto | AB7QKB 23Y647 GB1820STHarmaa€18.15
PYRAMEX GB1830ST pölysuoja Amber Lens Antifog | AB7QKC 23Y648 GB1830STKeltainen€16.54
PYRAMEX GB1880ST pölylasisuoja I / o-linssinestosuoja | AB7QKD 23Y649 GB1880STSisällä ulkona€18.51
PYRAMEX GB1850SFT Dust Goggle 5.0 Ir -suodatinlinssinesto | AB7QKE 23Y650 GB1850SFT5.0 IR-suodatin€22.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PYRAMEX GB1860SFT Dust Goggle 3.0 Ir Filter Lins Antifog
€22.85 / yksikkö