Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PYRAMEX GB1810STR25 -lukijalasit 2.5 Diopter Clear Af | AB7QKN 23Y660

PYRAMEX GB1810STR25 Lukijalasit 2.5 diopterin kirkkaat Af

Varastossa
Tuote: AB7QKN Malli: GB1810STR25Ristiviite: 23Y660

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.71 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBifocal turvalukijalasit
diopterin2.5
Kehyksen väriMusta
KehysmateriaaliNylon
Linssin päällystysantifog
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
UV-suoja99.9%
tuuletusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidiopterinHinta
PYRAMEX GB1810STR15 -lukijalasit 1.5 Diopter Clear Af | AB7QKL 23Y658 GB1810STR151.5€19.71
PYRAMEX GB1810STR20 -lukulasit 2.0 Diopter Clear Af | AB7QKM 23Y659 GB1810STR202.0€19.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PYRAMEX GB1810STR25 Lukijalasit 2.5 diopterin kirkkaat Af
€19.71 / yksikkö