Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PURDY 140743014 Paint Roller Runko 4 tuumaa Cageless | AF6NUG 19ZN47

PURDY 140743014 Maalaustelan runko 4 tuumaa häkkitön

Varastossa
Tuote: AF6NUG Malli: 140743014Ristiviite: 19ZN47

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan runko
KahvaMuovikierteinen
Kahva materiaalipolypropeeni
Nokkaunet3 / 8 "
Kokonaispituus14 "
Maalin tyyppiKaikki
Rullan pituus4"
Varren langan koko14 "
TyyliHäkitön
pinnatTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9603402000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKahva materiaaliMaalin tyyppiTyyliHinta
PURDY 140751129 Maalirullan runko uraton 9 tuumaa | AA6KBH 14C549 140751129YleiskierteinenMuoviKaikki lateksi- ja öljypohjaiset maalitHäkitön€35.31
PURDY 140753018 Maalirullan runko säädettävä | AA6KBJ 14C550 140753018YleiskierteinenMuoviKaikki lateksi- ja öljypohjaiset maalities€82.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PURDY 140743014 Maalaustelan runko 4 tuumaa häkkitön
€14.44 / yksikkö