Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PURDY 140751129 Maalirullan runko uraton 9 tuumaa | AA6KBH 14C549

PURDY 140751129 Maalaustelan kehikko 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6KBH Malli: 140751129Ristiviite: 14C549

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan runko
KahvaYleiskierteinen
Kahva materiaaliMuovi
Maalin tyyppiKaikki lateksi- ja öljypohjaiset maalit
Rullan pituus9"
Varren materiaaliTeräs
TyyliHäkitön

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKahva materiaaliMaalin tyyppiTyyliHinta
PURDY 140753018 Maalirullan runko säädettävä | AA6KBJ 14C550 140753018YleiskierteinenMuoviKaikki lateksi- ja öljypohjaiset maalities€83.61
PURDY 140743014 Paint Roller Runko 4 tuumaa Cageless | AF6NUG 19ZN47 140743014MuovikierteinenpolypropeeniKaikkiHäkitön€14.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PURDY 140751129 Maalaustelan kehikko 9 tuumaa
€36.75 / yksikkö