Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PULSAFEEDER LPB3SA-PTC1-G19 annostelupumppu 1000 Cps115v 6 jalkaa keraaminen | AF6XVZ 20LX62

PULSAFEEDER LPB3SA-PTC1-G19 mittauspumppu 1000 Cps115v 6 jalkaa keraaminen

Varastossa
Tuote: AF6XVZ Malli: LPB3SA-PTC1-G19Ristiviite: 20LX62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,581.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
PallomateriaaliKeraaminen
Rungon materiaaliKemiallisesti kestävä hartsi
cc / min.32
Johdon pituus6ft.
KalvomateriaaliPTFE
Pää ja kiinnitysmateriaaliGFPPL
Korkeus11 "
Hz50/60
Pituus11 "
Max. Virtausnopeus0.50 l / s
Max. Paine150 psi
Maks. Aivohalvauksia minuutissa125
Max. Viskositeetti1000 CPS
Min. Virtausnopeus0.12 gpd
Syötteiden lukumäärä1
Pumpun tyyppisolenoidi
toistettavuus2%
Tiivisteet ja O-renkaatGFPPL
ItseimeväKyllä
Imuhissi4 Ft.
PutkimateriaaliPVC / polyeteeni
Pienennä suhdetta100:1
Jännite115
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4415
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8413190000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PULSATRON

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PULSAFEEDER LPB3SA-PTC1-G19 mittauspumppu 1000 Cps115v 6 jalkaa keraaminen
€1,581.21 / yksikkö