PS DOORS SLD036084-CAT-R Yksittäinen liukuovi, 86 tuumaa x 36 tuumaa, oikea puoli | AG8ELV

PS DOORS SLD036084-CAT-R yksi liukuovi, 86 tuumaa x 36 tuumaa, oikea puoli

Tuote: AG8ELV Malli: SLD036084-CAT-R
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,684.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuovi
SuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunJauhemaalattu keltainen
Pituus86 "
MateriaaliSinkitty teräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)104.14
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuuntaPituusLeveysMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
PS DOORS SLD036084-CAT-L Yksi liukuovi, 86 tuumaa x 36 tuumaa, koko, vasen puoli | AG8ELW SLD036084-CAT-LVasen käsi86 "36 "Sinkitty teräsJauhemaalattu keltainen€2,684.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS SLD036084-CAT-R yksi liukuovi, 86 tuumaa x 36 tuumaa, oikea puoli
€2,684.66 / yksikkö