PS DOORS LSGPSD-2030-PCY Posi Stop Double Tikkaiden turvaportti, 20 - 30 tuuman aukkokoko, jauhemaalattu keltainen | CM9GPG

PS DOORS LSGPSD-2030-PCY Posi Stop kaksinkertainen tikkaiden turvaportti, 20-30 tuuman aukkokoko, jauhemaalattu keltainen

Tuote: CM9GPG Malli: LSGPSD-2030-PCY
€1,059.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaiden turvaportti
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Tasainen pinta Max. Avautumisleveys34 11 / 16 "
Tasainen pinta Min. Avautumisleveys24 11 / 16 "
Portin tyyppiKaksinkertainen
MateriaaliTeräs
AsennusKulma , kanava , olemassa oleva seinä , litteä palkki , putki
Avausleveys20 "- 30"
Kaide Max. Avautumisleveys30 "
Kaide Min. Avautumisleveys20 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliAvausleveysVäriHinta
PS Ovet LSGPSD-3040-PCY Posi Stop Double Tikkaiden turvaportti, 30 - 40 tuuman aukkokoko, jauhemaalattu keltainen | CM9GPH LSGPSD-3040-PCYPuuteroituTeräs30 "- 40"Keltainen€1,073.86
Tarjouspyyntö
PS DOORS LSGPSD-4060-PCY Posi Stop Double Tikkaiden turvaportti, 40 - 60 tuuman aukkokoko, jauhemaalattu keltainen | CM9GPJ LSGPSD-4060-PCYPuuteroituTeräs40 "- 60"Keltainen€1,088.18
Tarjouspyyntö
PS DOORS LSGPSD-2030-GAL Posi Stop Double Tikkaiden turvaportti, 20 - 30 tuuman aukkokoko, kuumasinkitty | CM9GPK LSGPSD-2030-GALKuumasinkittyTeräs20 "- 30"Harmaa€1,260.00
Tarjouspyyntö
PS Ovet LSGPSD-3040-GAL Posi Stop Double Tikkaiden turvaportti, 30 - 40 tuuman aukkokoko, kuumasinkitty | CM9GPL LSGPSD-3040-GALKuumasinkittyTeräs30 "- 40"Harmaa€1,274.32
Tarjouspyyntö
PS Ovet LSGPSD-4060-GAL Posi Stop Double Tikkaiden turvaportti, 40 - 60 tuuman aukkokoko, kuumasinkitty | CM9GPM LSGPSD-4060-GALKuumasinkittyTeräs40 "- 60"Harmaa€1,317.27
Tarjouspyyntö
PS Ovet LSGPSD-2030-304SW Posi Stop Double Tikkaiden turvaportti, 20 - 30 tuuman aukkokoko, 304SS tiiviste hitsattu | CM9GPN LSGPSD-2030-304SWEi sovellettavissaRuostumaton teräs20 "- 30"Hopea€2,505.68
Tarjouspyyntö
PS Ovet LSGPSD-3040-304SW Posi Stop Double Tikkaiden turvaportti, 30 - 40 tuuman aukkokoko, 304SS tiiviste hitsattu | CM9GPP LSGPSD-3040-304SWEi sovellettavissaRuostumaton teräs30 "- 40"Hopea€2,577.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS LSGPSD-2030-PCY Posi Stop kaksinkertainen tikkaiden turvaportti, 20-30 tuuman aukkokoko, jauhemaalattu keltainen
€1,059.55 / yksikkö