Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRECISION KRFL 822 600 Key Irrotettava Mullion Palomerkitty | AG4YGG 35GR79

PRECISION KRFL 822 600 Key Irrotettava Mullion Fire -merkitty

Varastossa
Tuote: AG4YGG Malli: KRFL 822 600Ristiviite: 35GR79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,881.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvain Irrotettava Mullion, Palomerkitty
Suorittaa loppuunPohjustettu maalille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7604210000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION KRFL 822 600 Key Irrotettava Mullion Fire -merkitty
€1,881.88 / yksikkö