PS DOORS LSGF-33-PCY yksiovinen, teräs, 31 3/4 - 35 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EFY 422L62

PS DOORS LSGF-33-PCY yksiovinen, teräs, 31 3/4 - 35 1/2 tuuman avautumisleveys

Varastossa
Tuote: AG8EFY Malli: LSGF-33-PCYRistiviite: 422L62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€775.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaiden turvaportti
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Portin korkeus41 1 / 2 "
Portin tyyppiYksi
MateriaaliLievä teräs
Maks. Avaaminen35-1 / 2 "
Min. Avaaminen31-3 / 4 "
AsennusKulma , kanava , olemassa oleva seinä , litteä palkki , putki
Avausleveys35 1/2 "- 31 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliAvausleveysVäriHinta
PS DOORS LSGF-18-PCY yksiovinen, teräs, 16 3/4 - 20 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EFT 422L57 LSGF-18-PCYPuuteroituLievä teräs20 1/2 "- 16 3/4"Keltainen€713.07
PS DOORS LSGF-21-PCY yksiovinen, teräs, 19 3/4 - 23 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EFU 422L58 LSGF-21-PCYPuuteroituLievä teräs23 1/2 "- 19 3/4"Keltainen€724.97
PS DOORS LSGF-24-PCY yksiovinen, teräs, 22 3/4 - 26 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EFV 422L59 LSGF-24-PCYPuuteroituLievä teräs26 1/2 "- 22 3/4"Keltainen€736.93
PS DOORS LSGF-27-PCY yksiovinen, teräs, 25 3/4 - 29 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EFW 422L60 LSGF-27-PCYPuuteroituLievä teräs29 1/2 "- 25 3/4"Keltainen€742.43
PS DOORS LSGF-30-PCY yksiovinen, teräs, 28 3/4 - 32 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EFX 422L61 LSGF-30-PCYPuuteroituLievä teräs32 1/2 "- 28 3/4"Keltainen€772.81
PS DOORS LSGF-36-PCY yksiovinen, teräs, 34 3/4 - 38 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EFZ 422L63 LSGF-36-PCYPuuteroituLievä teräs38 1/2 "- 34 3/4"Keltainen€787.67
PS DOORS LSGF-18-GAL yksiovi, teräs, 16 3/4 - 20 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EGA 422L64 LSGF-18-GALKuumasinkittyLievä teräs20 1/2 "- 16 3/4"Harmaa€739.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS LSGF-33-PCY yksiovinen, teräs, 31 3/4 - 35 1/2 tuuman avautumisleveys
€775.71 / yksikkö