PS DOORS LSGF-36-PCY yksiovinen, teräs, 34 3/4 - 38 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EFZ 422L63

PS DOORS LSGF-36-PCY yksiovinen, teräs, 34 3/4 - 38 1/2 tuuman avautumisleveys

Varastossa
Tuote: AG8EFZ Malli: LSGF-36-PCYRistiviite: 422L63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€787.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaiden turvaportti
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Portin korkeus41 1 / 2 "
Portin tyyppiYksi
MateriaaliLievä teräs
Maks. Avaaminen38-1 / 2 "
Min. Avaaminen34-3 / 4 "
AsennusKulma , kanava , olemassa oleva seinä , litteä palkki , putki
Avausleveys38 1/2 "- 34 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

PS Ovet LSGF-36-PCY EdgeHalt täyskorkea tikkaat turvaportti asennetaan 34-3/4 - 38-1/2 tuuman suojakaiteen aukkoihin estämään työntekijöiden putoaminen korotetuilta tasoilta, suojakaiteen aukoista, välitasoista tai tikkailta. Tämä itsestään sulkeutuva täyskorkea tikkaiden turvaportti voi avautua jopa 180 astetta sekä vasemmalle että oikealle kääntämällä tai kääntämällä yksikköä.

Ominaisuudet:

  • PS Doors LSGF-36-PCY täyskorkea tikkaiden turvaportti tarjoaa 42 tuuman ylä- ja keskikiskon sekä 5 tuuman turvajalkalaudan, jotka lisäävät työntekijöiden suojaa verrattuna tavallisiin tikkaiden turvaportteihin.
  • Se käyttää kahta saranan nivelissä olevaa vääntöjousta sulkemaan oven automaattisesti, kun sitä ei käytetä.
  • Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut jouset varmistavat portin pitkän käyttöiän.
  • Sen mukana tulee yleiskiinnike, joka voidaan kiinnittää pyöreisiin kaiteisiin, joiden ulkohalkaisija on enintään 2 tuumaa ja neliömäisiin kaiteisiin enintään 1-1/2 tuuman neliömäisiin kaiteisiin ja vakiovarusteisiin, mukaan lukien litteät aluslevyt, mutterit, U-pultit ja muovinen kierteensuojakansi. .
  • Tämä PS Doors LSGF-36-PCY tikkaiden turvaportti on valmistettu pehmeästä teräksestä ja jauhemaalattu keltaisella viimeistelyllä rakenteellisen lujuuden ja hyvän näkyvyyden takaamiseksi.
  • Käyttäjät voivat myös tarkistaa meidän täyskorkeat tikkaat turvaportit sivulta voit valita portit, joissa on eri kokoiset suojakaiteen aukot ja rakennusmateriaalit.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Lukitussarjat: Näitä sarjoja käytetään tämän portin lukitsemiseen turvallisuuden lisäämiseksi ja luvattoman pääsyn estämiseksi korotetuille tasoille.
  • Stand-off-asennusjärjestelmät: Nämä asennusjärjestelmät lisäävät tämän portin tasotilaa kiinnittämällä ne suojakaiteisiin. Nämä järjestelmät luovat vakaan pisteen ennen tätä tikkaiden turvaporttia helpottaakseen siirtymistä tikkaista mezzanine-reunaan.
  • Tikkaiden tarvikkeet: Näitä PS Doors -tikkaiden lisävarusteita ja varaosia käytetään korvaamaan vanhoja, kuluneita tai viallisia osia, kuten saranalevykokoonpanoja tai turvaporttien vääntöjousia.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA-standardit 1910.28 & 1910.29
  • ANSI A1264.1-2007, A14.3-2008 & MH28.3-2009

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä työkaluja tarvitaan tämän PS Doors LSGF-36-PCY tikkaiden turvaportin asentamiseen?

V. Portti voidaan helposti asentaa tavalliseen putkeen, litteään tankoon, kulmaraudaan tai jopa olemassa olevaan seinään käyttämällä vain räikkää ja 1/2 tuuman syvää kaivon hylsyä.

K. Kuinka asentaa tämä tikkaiden turvaportti epätyypillisiin kaiteisiin?

A. PS-ovet LSGF-36-PCY-tikapuun turvaportti voidaan asentaa epästandardeihin kaiteisiin, kuten halkaisijaltaan suuriin putkiin, kulmarautakaiteisiin ja litteisiin kaiteisiin joko pulttikiinnittämällä ne suoraan kaiteeseen/seinään tai käyttämällä ei-poraa sovittimen pidikesarja. Loput vaiheet ovat samat kuin vakiokaiteiden asennusprosessi.

K. Kuinka käyttäjät voivat säätää tätä PS Doors LSGF-36-PCY -tikapuun turvaporttia aukkojen mukaan?

V. Tätä PS Doors LSGF-36-PCY -tikapuun turvaporttia voidaan säätää jopa 3-3/4 tuumaa halutun aukon koon mukaan liu'uttamalla portin vanne saranalevykokoonpanoon ja kiinnittämällä se haluttuun kohtaan kelkan pulteilla asema.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliAvausleveysVäriHinta
PS DOORS LSGF-18-PCY yksiovinen, teräs, 16 3/4 - 20 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EFT 422L57 LSGF-18-PCYPuuteroituLievä teräs20 1/2 "- 16 3/4"Keltainen€713.07
PS DOORS LSGF-21-PCY yksiovinen, teräs, 19 3/4 - 23 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EFU 422L58 LSGF-21-PCYPuuteroituLievä teräs23 1/2 "- 19 3/4"Keltainen€724.97
PS DOORS LSGF-24-PCY yksiovinen, teräs, 22 3/4 - 26 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EFV 422L59 LSGF-24-PCYPuuteroituLievä teräs26 1/2 "- 22 3/4"Keltainen€736.93
PS DOORS LSGF-27-PCY yksiovinen, teräs, 25 3/4 - 29 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EFW 422L60 LSGF-27-PCYPuuteroituLievä teräs29 1/2 "- 25 3/4"Keltainen€742.43
PS DOORS LSGF-30-PCY yksiovinen, teräs, 28 3/4 - 32 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EFX 422L61 LSGF-30-PCYPuuteroituLievä teräs32 1/2 "- 28 3/4"Keltainen€772.81
PS DOORS LSGF-33-PCY yksiovinen, teräs, 31 3/4 - 35 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EFY 422L62 LSGF-33-PCYPuuteroituLievä teräs35 1/2 "- 31 3/4"Keltainen€775.71
PS DOORS LSGF-18-GAL yksiovi, teräs, 16 3/4 - 20 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EGA 422L64 LSGF-18-GALKuumasinkittyLievä teräs20 1/2 "- 16 3/4"Harmaa€739.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS LSGF-36-PCY yksiovinen, teräs, 34 3/4 - 38 1/2 tuuman avautumisleveys
€787.67 / yksikkö