PS DOORS LSGF-30-PCY yksiovinen, teräs, 28 3/4 - 32 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EFX 422L61

PS DOORS LSGF-30-PCY yksiovinen, teräs, 28 3/4 - 32 1/2 tuuman avautumisleveys

Varastossa
Tuote: AG8EFX Malli: LSGF-30-PCYRistiviite: 422L61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€772.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaiden turvaportti
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Portin korkeus41 1 / 2 "
Portin tyyppiYksi
MateriaaliLievä teräs
Maks. Avaaminen32-1 / 2 "
Min. Avaaminen28-3 / 4 "
AsennusKulma , kanava , olemassa oleva seinä , litteä palkki , putki
Avausleveys32 1/2 "- 28 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

PS Doors LSGF-30-PCY EdgeHalt täyskorkea tikapuuturvaportti, jossa on 42 tuuman ylä- ja keskikisko sekä 5 tuuman turvakärkilevy, asennetaan suojakaiteen aukkoihin välillä 28-3/4 - 32-1/2 tuumaa. Se estää työntekijöitä putoamasta korotetuilta tasoilta, suojakaiteen aukoista, välitasolta tai tikkailta. Tämä jauhemaalattu yksittäinen turvaportti voi kääntyä 180 astetta auki ja sulkeutuu itsestään onnettomuuksien estämiseksi.

Ominaisuudet:

  • PS Doors LSGF-30-PCY tikkaiden turvaportti sulkeutuu automaattisesti, kun niitä ei käytetä saranan nivelissä olevien kahden vääntöjousen ansiosta.
  • Jouset on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa portin pitkän käyttöiän.
  • Sen mukana tulee vakiovarusteet, mukaan lukien U-pultit, mutterit, litteät aluslevyt ja muovinen kierteensuojakansi sekä yleiskiinnike, joka sopii pyöreisiin kaiteisiin, joiden ulkohalkaisija on enintään 2 tuumaa, ja neliömäisiin kaiteisiin, joiden koko on 1-1/2 tuumaa.
  • Tämä jauhemaalattu yksittäinen turvaportti voidaan helposti asentaa tavallisiin putkiin, litteisiin tankoihin, kulmaraudaan tai jopa olemassa olevaan seinään käyttämällä vain räikkää ja 1/2 tuuman syvää kaivohylsyä.
  • Portti voi kääntyä sekä vasemmalle että oikealle kääntämällä tai kääntämällä yksikköä.
  • Käyttäjät voivat myös tarkistaa meidän täyskorkeat tikkaat turvaportit sivulta voit valita portit, joissa on eri kokoiset suojakaiteen aukot ja rakennusmateriaalit.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Lukitussarjat: Nämä sarjat tarjoavat lisäturvaa tälle portille lukitsemalla sen ja estämällä luvattoman sisäänpääsyn.
  • Tikkaiden tarvikkeet: Näitä PS Doors -tikkaiden lisävarusteita ja varaosia käytetään korvaamaan vanhoja, kuluneita tai viallisia osia, kuten saranalevykokoonpanoja tai turvaporttien vääntöjousia.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA-standardit 1910.28 & 1910.29
  • ANSI A1264.1-2007, A14.3-2008 & MH28.3-2009

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka käyttäjät voivat säätää tätä PS Doors LSGF-30-PCY -tikapuun turvaporttia aukkojen mukaan?

V. Tätä PS Doors LSGF-30-PCY -tikapuun turvaporttia voidaan säätää jopa 3-3/4 tuumaa halutun aukon koon mukaan liu'uttamalla portin vanne saranalevykokoonpanoon ja kiinnittämällä se haluttuun kohtaan kelkan pulteilla asema.

K. Mikä on tämän PS Doors LSGF-30-PCY tikkaiden turvaportin rakennusmateriaali?

V. Tässä PS Doors LSGF-30-PCY -tikapuun turvaportissa on kevyt teräsrakenne ja keltainen jauhemaalaus, joka takaa rakenteellisen lujuuden, kestävyyden ja hyvän näkyvyyden.

K. Kuinka asentaa tämä tikkaiden turvaportti epätyypillisiin kaiteisiin?

A.

  • Kiinnitä kärkilevy portin pohjan kanssa tasolle ruuveilla.
  • Kohdista Ladder Safety Gate -kaide ja -kiinnike kulmaraudan sisäpuolelle tai tasaiselle pinnalle/seinään. Kohdista sitten tikkaiden turvaportin yläosa kaiteen yläosaan tai 42 tuumaa kävelypinnan yläpuolelle.
  • Poraa kaksi reikää ja asenna yksikkö oikeilla kiinnikkeillä.
  • Säädä portin vanne/portin varsi halutulle aukon leveydelle varmistaen samalla, että pysäytyslevy koskettaa viereistä pystysuoraa kaiteiden pylvästä enintään 1/4 tuuman vapaaksi.
  • Käytä porttia sen koko alueella oikean suuntauksen varmistamiseksi ja kiristä kaikki pultit.
  • Käyttäjät voivat kiinnittää tämän PS Doors LSG-30-PCY -tikapuun turvaportin halkaisijaltaan suuriin putkeen, kulmaraudaan ja litteisiin kaiteisiin poraamattomilla sovitinsarjoilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliAvausleveysVäriHinta
PS DOORS LSGF-18-PCY yksiovinen, teräs, 16 3/4 - 20 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EFT 422L57 LSGF-18-PCYPuuteroituLievä teräs20 1/2 "- 16 3/4"Keltainen€713.07
PS DOORS LSGF-21-PCY yksiovinen, teräs, 19 3/4 - 23 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EFU 422L58 LSGF-21-PCYPuuteroituLievä teräs23 1/2 "- 19 3/4"Keltainen€724.97
PS DOORS LSGF-24-PCY yksiovinen, teräs, 22 3/4 - 26 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EFV 422L59 LSGF-24-PCYPuuteroituLievä teräs26 1/2 "- 22 3/4"Keltainen€736.93
PS DOORS LSGF-27-PCY yksiovinen, teräs, 25 3/4 - 29 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EFW 422L60 LSGF-27-PCYPuuteroituLievä teräs29 1/2 "- 25 3/4"Keltainen€742.43
PS DOORS LSGF-33-PCY yksiovinen, teräs, 31 3/4 - 35 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EFY 422L62 LSGF-33-PCYPuuteroituLievä teräs35 1/2 "- 31 3/4"Keltainen€775.71
PS DOORS LSGF-36-PCY yksiovinen, teräs, 34 3/4 - 38 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EFZ 422L63 LSGF-36-PCYPuuteroituLievä teräs38 1/2 "- 34 3/4"Keltainen€787.67
PS DOORS LSGF-18-GAL yksiovi, teräs, 16 3/4 - 20 1/2 tuuman avautumisleveys | AG8EGA 422L64 LSGF-18-GALKuumasinkittyLievä teräs20 1/2 "- 16 3/4"Harmaa€739.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS LSGF-30-PCY yksiovinen, teräs, 28 3/4 - 32 1/2 tuuman avautumisleveys
€772.81 / yksikkö