PS DOORS ASG-1836-SINKKI Säädettävä turvaportti, 18-36 tuuman aukko, kevytteräs, kuumasinkitty | CE8VFY

PS DOORS ASG-1836-ZINC säädettävä turvaportti, 18-36 tuuman aukko, kevyttä terästä, kuumasinkitty

Tuote: CE8VFY Malli: ASG-1836-ZINC
€572.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä turvaportti
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Tasainen pinta Max. Avautumisleveys38 1 / 2 "
Portin korkeus24 1 / 8 "
Portin tyyppiYksi
LukitaEi
MateriaaliLievä teräs
AsennusLitteä baari, putki
Avauskoko18 "- 36"
Avausleveys18 "- 36"
Kääntymiskulma180 astetta
PyörimissuuntaVasen tai Oikea

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliAvausleveysVäriHinta
PS DOORS ASG-1836-PCY yksiovinen, teräs, 18 - 36 tuuman avautumisleveys | CD6NYL 55YF38 ASG-1836-PCYPuuteroituLievä teräs18 "- 36"Keltainen€431.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS ASG-1836-ZINC säädettävä turvaportti, 18-36 tuuman aukko, kevyttä terästä, kuumasinkitty
€572.73 / yksikkö