Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JRR10036 Iskupesän kiinnitystappi 2-7 / 16 In | AB3MJE 1UDP7

PROTO JRR10036 Iskupistorasian kiinnitysnasta 2-7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3MJE Malli: JRR10036Ristiviite: 1UDP7
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
€13.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupesän kiinnitystappi / rengas
Aseman koko1"
Suorittaa loppuunPunainen muovipinnoite
Kokonaispituus2.437 "
SAE tai metrinenSAE
Koko2-1 / 4 "uran halkaisija, 2.46 navan halkaisija.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoMateriaaliPisteiden määräKokonaispituusKokoHinta
PROTO JRR37511 Iskupistokkeen kiinnitystappi 1-3/16 | AA8MBN 19C646 JRR375113 / 8 "--1.187 "1/16 "paksuus€6.37
PROTO JRR37512 Iskupistokkeen kiinnitystappi 1-1/4in | AA8MBP 19C647 JRR375123 / 8 "--1.25 "1/16 "paksuus€6.14
PROTO JRR37567 Iskuhylsyn kiinnitystappi / rengas 3/4 tuumaa | AA8MBR 19C649 JRR375673 / 8 "--3 / 4 "1/16 "paksuus€6.48
PROTO JRR37575 Iskupesän kiinnitystappi 13 / 16in | AA8MBT 19C650 JRR375753 / 8 "--13 / 16 "1/16 "paksuus€6.68
PROTO JRR37582 Iskuhylsyn kiinnitystappi 7/8 tuumaa | AA8MBU 19C651 JRR375823 / 8 "--7 / 8 "1/16 "paksuus€6.50
PROTO JRR37595 Iskupesän kiinnitystappi 1 sisään | AA8MBV 19C652 JRR375953 / 8 "--1"1/16 "paksuus€6.59
PROTO JRR07523 Iskupesän kiinnitystappi / rengas 1-5 / 8in | AB3MHZ 1UDP2 JRR075233 / 4 "Hartsitappi6, 121.625 "1-7 / 16 "uran halkaisija, 1.63" navan halkaisija.€11.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JRR10036 Iskupistorasian kiinnitysnasta 2-7/16 tuumaa
€13.28 / yksikkö