Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JRR07523 Iskupesän kiinnitystappi / rengas 1-5 / 8in | AB3MHZ 1UDP2

PROTO JRR07523 Iskuliittimen pidiketappi/rengas 1-5/8in

Varastossa
Tuote: AB3MHZ Malli: JRR07523Ristiviite: 1UDP2
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
€11.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupesän kiinnitystappi / rengas
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunPunainen muovipinnoite
MateriaaliHartsitappi
Pisteiden määrä6, 12
Kokonaispituus1.625 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1-7 / 16 "uran halkaisija, 1.63" navan halkaisija.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoMateriaaliPisteiden määräKokonaispituusKokoHinta
PROTO JRR37511 Iskupistokkeen kiinnitystappi 1-3/16 | AA8MBN 19C646 JRR375113 / 8 "--1.187 "1/16 "paksuus€6.37
PROTO JRR37512 Iskupistokkeen kiinnitystappi 1-1/4in | AA8MBP 19C647 JRR375123 / 8 "--1.25 "1/16 "paksuus€6.14
PROTO JRR37567 Iskuhylsyn kiinnitystappi / rengas 3/4 tuumaa | AA8MBR 19C649 JRR375673 / 8 "--3 / 4 "1/16 "paksuus€6.48
PROTO JRR37575 Iskupesän kiinnitystappi 13 / 16in | AA8MBT 19C650 JRR375753 / 8 "--13 / 16 "1/16 "paksuus€6.68
PROTO JRR37582 Iskuhylsyn kiinnitystappi 7/8 tuumaa | AA8MBU 19C651 JRR375823 / 8 "--7 / 8 "1/16 "paksuus€6.50
PROTO JRR37595 Iskupesän kiinnitystappi 1 sisään | AA8MBV 19C652 JRR375953 / 8 "--1"1/16 "paksuus€6.59
PROTO JRR07526 Iskupesän kiinnitystappi 1-13 / 16 In | AB3MJA 1UDP3 JRR075263 / 4 "Hartsitappi6, 121 13 / 16 "1-5 / 8 "uran halkaisija, 1.81" navan halkaisija.€10.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JRR07523 Iskuliittimen pidiketappi/rengas 1-5/8in
€11.79 / yksikkö