PROTO JPSHS kiinnitetty työkalupussivasara / räikkä 4 x 10 | AF8ALW 24AL37

PROTO JPSHS Tethered Tool Pouch vasara/räikkä 4 x 10

Varastossa
Tuote: AF8ALW Malli: JPSHSRistiviite: 24AL37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€150.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu työkalupussi
VäriOranssi / musta
Sopii vyöihin2 sisään.
Korkeus10 "
MateriaaliDelrin / Ballistic Nylon
Taskut1
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiVasara ja Ratchet
Leveys568564 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi4202910090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTaskutTyyppiLeveysHinta
PROTO JPSBOLT kiinnitetty työkalupussin pultti 3 PKT 11-1 / 2 x 15 | AF8AMA 24AL44 JPSBOLT15 "3Pulttipussi568740 "€211.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JPSHS Tethered Tool Pouch vasara/räikkä 4 x 10
€150.48 / yksikkö