PROTO JPSBOLT kiinnitetty työkalupussin pultti 3 PKT 11-1 / 2 x 15 | AF8AMA 24AL44

PROTO JPSBOLT kiinnitetty työkalupussipultti 3 PKT 11-1/2 x 15

Varastossa
Tuote: AF8AMA Malli: JPSBOLTRistiviite: 24AL44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€211.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu työkalupussi
VäriOranssi / musta
Sopii vyöihin2 sisään.
Korkeus15 "
MateriaaliDelrin / Ballistic Nylon
Taskut3
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiPulttipussi
Leveys568740 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi4202910090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTaskutTyyppiLeveysHinta
PROTO JPSHS kiinnitetty työkalupussivasara / räikkä 4 x 10 | AF8ALW 24AL37 JPSHS10 "1Vasara ja Ratchet568564 "€150.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JPSBOLT kiinnitetty työkalupussipultti 3 PKT 11-1/2 x 15
€211.86 / yksikkö