Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JH7-12R räikkämomenttiavainpää, neliöyksikkö 1 / 2tuumaa | AD8WDE 4NAW6

PROTO JH7-12R Räikkä momenttiavaimen pään neliökäyttö 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8WDE Malli: JH7-12RRistiviite: 4NAW6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€344.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkämomenttiavainpää
Aseman kokoH7
PäämateriaaliKorkea hiiliteräs
Head TypeSquare Drive
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Max. vääntömomentti3000 tuumaa - lb
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus5.875 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)4.7
Laivan pituus (cm)14.88
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoMax. vääntömomenttiKokonaispituusKokoHinta
PROTO JH5-38R räikkämomenttiavainpää, neliöasema 3 / 8tuumaa | AD8WDB 4NAW3 JH5-38RH51200 tuumaa - lb4 3 / 32 "3 / 8 "€246.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JH7-12R Räikkä momenttiavaimen pään neliökäyttö 1/2 tuumaa
€344.28 / yksikkö