Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JH5-38R räikkämomenttiavainpää, neliöasema 3 / 8tuumaa | AD8WDB 4NAW3

PROTO JH5-38R Räikkä momenttiavaimen pään neliökäyttö 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8WDB Malli: JH5-38RRistiviite: 4NAW3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkämomenttiavainpää
Aseman kokoH5
PäämateriaaliKorkea hiiliteräs
Head TypeSquare Drive
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Max. vääntömomentti1200 tuumaa - lb
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus4 3 / 32 "
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoMax. vääntömomenttiKokonaispituusKokoHinta
PROTO JH7-12R räikkämomenttiavainpää, neliöyksikkö 1 / 2tuumaa | AD8WDE 4NAW6 JH7-12RH73000 tuumaa - lb5.875 "1 / 2 "€344.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JH5-38R Räikkä momenttiavaimen pään neliökäyttö 3/8 tuumaa
€246.07 / yksikkö