PROTO JFP18A nokka-akselin laakerityökalu | AF2DMH 6RKU9

PROTO JFP18A nokka-akselin laakerointityökalu

Varastossa
Tuote: AF2DMH Malli: JFP18ARistiviite: 6RKU9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€430.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNokka-akselin laakerityökalu
ToimintoPoistaa tai lisää nokka-akselin laakerit useimmissa moottoreissa: kompakteista autoista raskaisiin kuorma-autoihin
Min. Levitän1.125 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JFP18A nokka-akselin laakerointityökalu
€430.57 / yksikkö